Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absaugdüse, metallisch, antistatisch, EASY-ARM 1 / EASY-ARM 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30216786
Hersteller:
     Ersa Löttechnik
Herst.-Nr.:
     0CA10-5001
EAN/GTIN:
     4003008095234
Suchbegriffe:
Lötrauch-Absaugdüse
Lötrauchabsaugdüse
Saugdüse
ersa saugdüse
Absaugdüse, metallisch, antistatisch, Typ=0CA10-5001, Breite=60 mm, Höhe=-999, Länge=-999, Aufnahmeschaft=Ansaugstutzen, Geeignet für=EASY-ARM 1 EASY-ARM 2
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
90 mm
Tiefe:
180 mm
Bruttogewicht:
158 g
Breite:
130 mm
MERCATEO_WA_NR:
8421999099
Weitere Suchbegriffe: lötrauch absaugdüse, Absaugdüse, metallisch, antistatisch
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 42,94*
€ 56,50*
Frei Haus
ab € 44,10*
€ 56,51*
€ 4,80*
ab € 44,52*
€ 56,54*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 49,26*
€ 62,20*
Lager 115
2
Frei Haus
ab € 56,41*
€ 73,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,87*
€ 87,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,00*
€ 86,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 71,13*
€ 84,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,00*
€ 77,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,41*
€ 73,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,97*
€ 70,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,41*
€ 67,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ersa Löttechnik
0CA10-1001
ab € 102,70*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0CA10-4001
ab € 262,17*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0CA10-4002
ab € 118,22*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0CA10-4003
ab € 160,76*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0CA10-4004
ab € 315,03*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0CA10-5002
ab € 27,63*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0CA10-5003
ab € 27,72*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0CA10-5004
ab € 40,76*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0CA10-9006
ab € 24,19*
Zubehör
Ersa Löttechnik
3CA10-2004
ab € 38,41*
Zubehör
Ersa Löttechnik
3CA10-9001
ab € 115,34*
Zubehör
Ersa Löttechnik
3CA10-9002
ab € 147,19*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0CA10-2002
ab € 55,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.