Auslötspitzen-Satz, 0422SD, Ersa Auslötspitzen-Satz (MICROMELF) für SMT UNIT 60 A/AS, MICRO-CON 60 iA, DIGITAL 2000 A jeweils mit Entlötpincette 40 (0430EDJ) oder dem Chip tool (0450MDJ), Rework 80...
Auslötspitzen-Satz, 0422MD, Ersa Auslötspitzen-Satz für MELF für SMT UNIT 60 A/AS, MICRO-CON 60 iA, DIGITAL 2000 A jeweils mit Entlötpincette 40 (0430EDJ) oder dem Chip tool (0450MDJ), Rework 80 un...
Zur Verwendung mit: Entlötkolben der Baureihe X-Tool Produktpalette: - Breite der Spitze/Düse: 2.1 mm Spitze/Düse: Entlötspitze SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) RoHS konform: Ja
Auslötspitzen-Satz, 0452QDLF100, Ersa ERSADUR Entlötspitze, für CHIP TOOL Entlötpinzette (0450MDJ) 90° Winkel, 10 mm/0.394 in passend für z.B. PLCC 20 Verpackungseinheit 2 Stück. Alle Maße ohne Vor...
Auslötspitzen-Satz, 0452FDLF125, Ersa ERSADUR Entlötspitze, für CHIP TOOL Entlötpinzette (0450MDJ) 12,5 mm/0,492 in passend für z.B. SOIC 20 Verpackungseinheit 2 Stück. Alle Maße ohne Vorverzinnung.
Auslötspitzen-Satz, 0452QDLF125, Ersa ERSADUR Entlötspitze, für CHIP TOOL Entlötpinzette (0450MDJ) 90°-Winkel, 12,5 mm/0,492 in passend für z.B. PLCC 28 Verpackungseinheit 2 Stück. Alle Maße ohne V...
Auslötspitzen-Satz, 0452FDLF150, Ersa ERSADUR Entlötspitze, für CHIP TOOL Entlötpinzette (0450MDJ) 15 mm/0,591 in passend für z.B. SOIC 24 Verpackungseinheit 2 Stück. Alle Maße ohne Vorverzinnung.
ERSA Entlötspitze für X-Tool Vario Entlötspitze, Innendurchmesser 2,4 mm, Außendurchmesser 3,8 mm, mit ERSADUR-Beschichtung für den Entlötkolben X-Tool Vario (0740EDJ). ERSADUR-Entlötspitzen sind f...
Entlötspitze Spitzeninnendurchmesser 0,8 mm, Spitzenaußendurchmesser 2,1 mm, mit ERSADUR-Beschichtung. Passend für DIGITAL 2000 A mit Vakuumstation (0DIG20AXT) und mit Entlötgerät X-Tool (0720ENJ),...
Entlötspitze Spitzeninnendurchmesser 1,2 mm, Spitzenaußendurchmesser 2,6 mm, mit ERSADUR-Beschichtung. Passend für DIGITAL 2000 A mit Vakuumstation (0DIG20AXT) und mit Entlötgerät X-Tool (0720ENJ),...
Auslötspitzen-Satz, 0452FDLF200, Ersa ERSADUR Entlötspitze, für CHIP TOOL Entlötpinzette (0450MDJ) 20 mm/0.787 in passend für z.B. SOIC 32 Verpackungseinheit 2 Stück. Alle Maße ohne Vorverzinnung.
Entlötspitze Spitzeninnendurchmesser 1,5 mm, Spitzenaußendurchmesser 2,9 mm, mit ERSADUR-Beschichtung. Passend für DIGITAL 2000 A mit Vakuumstation (0DIG20AXT) und mit Entlötgerät X-Tool (0720ENJ),...
Auslötspitzen-Satz, 0452FDLF040/SB, Ersa ERSADUR Entlötspitze, für CHIP TOOL Entlötpinzette (0450MDJ) 4 mm/0.157 in passend für z.B. SO 8 GT/14 GT/ 16GT Verpackungseinheit 2 Stück. Alle Maße ohne V...