Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Schweiß- und Löttechnik
>
E-Schweißtechnik
>
Schweißrauch-Absaugung
>
Schweißabsaugarm
>
Artikel
Ersa 0CA10-4002 Absaugarm flexibel 1 St.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
102-2202518-BP
Hersteller:
Ersa Löttechnik
Herst.-Nr.:
0CA10-4002
EAN/GTIN:
4003008095197
Suchbegriffe:
Absaugarm
Schweißabsaugarm
Schweißrauch-Absaugarme
absaugarm
Absaugarm flexibel
Absaugarm Highflex, 1.000 mm, zur Direktmontage an Filtergerät EASY ARM 1 (0CA10-001) oder EASY ARM 2 (0CA10-002).
Technische Daten:
Produkt-Art: Absaugarm flexibel · Produktabmessung, Länge: 1000 mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Länge:
1000 mm
Produkt-Art:
Absaugarm flexibel
... >
20 - Löttechnik / Schweißtechnik
>
Löt-Zubehör
>
Weichlöt-Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
04003008095197
,
Ersa
,
0CA10-4002
,
Lötzubehör
Angebote
(11)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
Frei Haus
ab € 117,68*
€ 148,64*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 121,26*
€ 148,65*
Lager 283
€ 4,80*
ab € 124,61*
€ 152,37*
Lager 108
Frei Haus
ab € 122,38*
€ 154,91*
Lager 102
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 159,52*
€ 192,92*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,92*
€ 229,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,64*
€ 226,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,03*
€ 208,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,26*
€ 196,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,52*
€ 189,83
pro Stück
Lagerstand:
Lager 102
Versand:
Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 102
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ersa 0CA10-1001 Kombifilter (L x B x H) 32 x 32 x 22 mm 1 St.
Ersa Löttechnik
0CA10-1001
€ 120,72*
Zubehör
Ersa 0CA10-4001 Absaugarm flexibel 1 St.
Ersa Löttechnik
0CA10-4001
€ 307,28*
Zubehör
Ersa 0CA10-4003 Absaugarm flexibel
Ersa Löttechnik
0CA10-4003
€ 193,80*
Zubehör
Ersa 0CA10-4004 Absaugarm flexibel 1 St.
Ersa Löttechnik
0CA10-4004
€ 344,37*
Zubehör
Ersa 0CA10-5001 Absaugdüse 1 St.
Ersa Löttechnik
0CA10-5001
€ 58,01*
Zubehör
Ersa 0CA10-5002 Absaugdüse 1 St.
Ersa Löttechnik
0CA10-5002
€ 37,36*
Zubehör
Ersa 0CA10-5003 Absaugdüse (L x B) 155 mm x 90 mm 1 St.
Ersa Löttechnik
0CA10-5003
€ 37,09*
Zubehör
Ersa 0CA10-5004 Absaugdüse (L x B) 230 mm x 85 mm 1 St.
Ersa Löttechnik
0CA10-5004
€ 53,79*
Zubehör
Ersa 0CA10-9006 Düsenkupplung 1 St.
Ersa Löttechnik
0CA10-9006
€ 31,80*
Zubehör
Ersa 3CA10-2003 Interface-Kabel 1 St.
Ersa Löttechnik
3CA10-2003
€ 31,85*
Zubehör
Ersa 3CA10-2004 Standby-Schalter
Ersa Löttechnik
3CA10-2004
€ 52,13*
Zubehör
Ersa 3CA10-9001 Tischhalter 1 St.
Ersa Löttechnik
3CA10-9001
€ 123,80*
Zubehör
Ersa 3CA10-9002 Tischhalter 1 St.
Ersa Löttechnik
3CA10-9002
€ 183,41*
Zubehör
Ersa Verbindungsschlauch 1 St.
Ersa Löttechnik
0CA10-2002
€ 74,58*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.