Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötspitze Bleistiftspitze 0.8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30216746
Hersteller:
     Ersa Löttechnik
Herst.-Nr.:
     0102PDLF08L/SB
EAN/GTIN:
     4003008083033
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
Lötstation
Lötspitze, Typ=0102PDLF08L/SB, Breite der Spitze=0.8 mm, Löttemperatur max.=-999, Spitzenlänge=34.5 mm, Winkel Lötspitze=-999, Form Lötspitze=Bleistiftspitze, Geeignet für=i-Tool Pico (0130CDK) i-Tool Nano (0120CDK) i-Tool (0100CDJ), Lötspitzenserie=102
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
115 mm
Tiefe:
85 mm
Bruttogewicht:
4 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8515908090
Weitere Suchbegriffe: lötstation ersa, lötstation, lötspitze konisch, Lötspitze
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,30*
€ 13,60*
€ 6,90*
ab € 9,65*
€ 13,62*
2 Tage
165
€ 4,95*
ab € 9,72*
€ 13,64*
€ 9,80*
ab € 9,92*
€ 13,94*
Lager 115
3
€ 5,95*
ab € 10,77*
€ 16,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ersa Löttechnik
0130CDK
ab € 64,14*
Zubehör
Kurtz Ersa
0IC1300
ab € 115,35*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0ICV4000AIC
ab € 1.820,96*
Zubehör
Kurtz Ersa
0IC1100A
ab € 336,50*
Zubehör
Kurtz Ersa
0120CDK
ab € 125,32*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0100CDJ
ab € 154,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.