Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Audiokabel, XLR-Stecker 3-polig - XLR 3-Pin Socket, 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30215701
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     FC619101
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
XLR Kabel
XLR Lautsprecherkabel
xlr kabel 1m
xlr kabel
Audiokabel, Typ=FC619101, Länge=1 m, Mantelmaterial=PVC, Steckverbinder A=XLR-Stecker 3-polig, Steckverbinder B=XLR 3-Pin Socket
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
19 mm
Tiefe:
240 mm
Bruttogewicht:
105 g
Breite:
120 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Weitere Suchbegriffe: Audiokabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 2,96*
€ 7,36*
Lager 115
73
€ 5,95*
ab € 4,06*
€ 8,96*
2 Tage
37
€ 14,99*
ab € 3,31*
€ 9,27*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cliff Electronics
FC619120
ab € 7,11*
Zubehör
Cliff Electronics
FC61900
ab € 1,76*
Zubehör
Cliff Electronics
FC61900N
ab € 1,36*
Zubehör
Cliff Electronics
FC61905
ab € 1,52*
Zubehör
Cliff Electronics
FC61905N
ab € 1,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.