Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Cliff FC61900N XLR-Steckverbinder Buchse, Einbau Polzahl (num): 3 Nickel 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2109258-BP
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     FC61900N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
XLR Steckverbinder
xlr steckverbinder buchse
xlr steckverbinder
XLR-Einbaubuchse

XLR-Steckverbinder
Buchse, Einbau

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Ausführung (allgemein): mit Verriegelung · Herst.-Teilenr.: FC61900N · Herstellerfarbe: Nickel · Inhalt: 1 St. · Polzahl: 3 · Produkt-Art: XLR-Steckverbinder · Produktabmessung, Breite: 26 mm · Produktabmessung, Höhe: 31 mm · Produktabmessung, Länge: 26.4 mm · Steckverbinder-Bauform: Buchse, Einbau · Typ (Hersteller-Typ): FC61900N · Verschlussart: Druckverriegelung

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Nickel
Produktabmessung, Höhe:
31 mm
Produktabmessung, Länge:
26.4 mm
Produktabmessung, Breite:
26 mm
1c. Marke:
Cliff
Farbe:
grau
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Verschlussart:
Druckverriegelung
Herst.-Teilenr.:
FC61900N
Typ (Hersteller-Typ):
FC61900N
Ausführung (allgemein):
mit Verriegelung
Polzahl (num):
3
Steckverbinder-Bauform:
Buchse, Einbau
Produkt-Art:
XLR-Steckverbinder
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Cliff, FC61900N
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 2,16*
€ 2,51*
1
€ 5,90*
ab € 1,40*
€ 2,82*
Lager 102
83
1
Frei Haus
ab € 2,49*
€ 3,39*
2 Tage
2
1
€ 7,95*
ab € 1,36*
€ 4,22*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neutrik
SCDX
ab € 1,075*
Zubehör
Cliff Electronics
FC6131
ab € 1,34*
Zubehör
Cliff Electronics
CP30285L
ab € 0,64*
Zubehör
Cliff Electronics
CP30285R
ab € 0,64*
Zubehör
Cliff Electronics
CP30285
ab € 0,64*
Zubehör
Cliff Electronics
CP30241MB
ab € 1,40*
Zubehör
Cliff Electronics
CP30241
ab € 0,738*
Zubehör
Cliff Electronics
CP299802
ab € 1,14*
Zubehör
Cliff Electronics
CP299902
ab € 1,02*
Zubehör
Cliff Electronics
CP299903
ab € 0,97*
Zubehör
Cliff Electronics
CP299904
ab € 0,97*
Zubehör
Cliff Electronics
CP299907
ab € 1,02*
Zubehör
Cliff Electronics
CP299908
ab € 1,03*
Zubehör
Cliff Electronics
CP30241M
ab € 1,26*
Zubehör
Cliff Electronics
CP30300
ab € 0,70*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.