Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IR-Fotodiode 940nm, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30214756
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VEMD5110X01
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Foto-diode
Fotodiode
Photo-Diode
Photodiode
IR-Fotodiode, Typ=VEMD5110X01, Abfallzeit max.=100 ns, Anstiegszeit max.=100 ns, Leistungsverteilung (PV) max.=215 mW, Leuchtkörper (Durchmesser)=-888, Spektralbandbreite max.=1.05 µm, Spektralbandbreite min.=790 nm, Umkehrdunkelstrom max.=30 nA, Umkehrlichtstrom=48 µA, Umkehrspannung max.=20 V, Wellenlänge bei Empfindlichkeits-Spitzenwert=940 nm, Leuchtkörper (Norm)=SMD, Grösse Leuchtkörper (rechteckig)=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MY
Höhe:
2 mm
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541410000
Weitere Suchbegriffe: photodiode 940nm, foto diode, IR-Fotodiode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,43*
€ 0,59*
Lager 115
180
1
€ 5,95*
ab € 1,03*
€ 2,45*
1 Tag
11256
1
€ 14,99*
ab € 0,65*
€ 2,63*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.