Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHB-Klebeband GPH-110GF, 19mm x 33m, Grau


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30214520
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     GPH-110F19-33
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
VHB-Klebeband GPH-110GF, Typ=GPH-110F19-33, Breite=19 mm, Dicke=1.1 mm, Durchschlagsspannung pro Länge=-999, Haftfestigkeit=37 N/cm, Länge=33 m, Temperatur, max.=230 °C, Temperatur, min.=-999, Bandfarbe=Grau, Bandstützmaterial=Polyethylen, Bandtyp=Doppelseitig, Klebstoff=Acryl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,76*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 72,76* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 99,33*
€ 118,20
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 98,84*
€ 117,62
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 95,02*
€ 113,07
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 89,36*
€ 106,34
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 83,66*
€ 99,56
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 81,93*
€ 97,50
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 72,76*
€ 86,58
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.