Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einzeladerdichtung, 09100049901


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30214350
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09100049901
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtabdichtung
Einzeladerkabeldichtung
Einzeladerdichtung, Typ=09100049901, Aufnahmeschaft=Drahtabdichtung, Für den Einsatz mit=Han 1A
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
4 mm
Tiefe:
13 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
17 mm
MERCATEO_WA_NR:
4016930090
Weitere Suchbegriffe: Einzeladerdichtung
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 1,1698*
€ 1,6698*
1
€ 6,90*
ab € 1,24*
€ 1,96*
1
€ 8,95*
ab € 1,43*
€ 2,30*
Lager 115
43
1
€ 5,95*
ab € 1,29*
€ 2,78*
1
€ 5,90*
ab € 1,66*
€ 3,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.