| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1881503 Herst.-Nr.: 09100049901 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp = Kabeldichtung Anzahl der Kontakte = 4 Reihe = Han Serie = Han 1A Zur Verwendung mit = Han 1 A Vielseitiger, kompakter Steckverbinder
Eindrahtdichtung, Silikon, für 4 Kontakte Weitere Informationen: | | Zubehörtyp: | Kabeldichtung | Anzahl der Kontakte: | 4 | Reihe: | Han | Serie: | Han 1A | Zur Verwendung mit: | Han 1 A Vielseitiger, kompakter Steckverbinder |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1881503, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Schwere Steckverbinder Zubehör, HARTING, 09100049901, Connectors, Power Connectors, Heavy Duty Power Connector Accessories |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 1,1698* | € 1,6698* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,24* | € 1,96* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 1,43* | € 2,30* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,29* | € 2,79* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,66* | € 3,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|