Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Native serielle PCI-Express-Karte mit 16550 UART, 2x DB9, PCI-E x1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30214216
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     PEX2S553
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Native serielle PCI-Express-Karte mit 16550 UART, Typ=PEX2S553
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
32 mm
Tiefe:
175 mm
Bruttogewicht:
146 g
Breite:
145 mm
MERCATEO_WA_NR:
8517620000
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
47
€ 4,50*
ab € 36,44*
€ 48,57*
2 Tage
5
€ 4,90*
ab € 36,74*
€ 49,23*
Frei Haus
ab € 40,90*
€ 54,32*
5 Tage
56
€ 1,00*
ab € 45,25*
€ 59,72*
Lager 115
5
Frei Haus
ab € 55,50*
€ 74,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,43*
€ 88,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,36*
€ 87,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 71,02*
€ 84,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,08*
€ 78,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,37*
€ 73,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,37*
€ 71,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,50*
€ 66,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
StarTech.com
PEX2S1P553B
ab € 32,88*
Zubehör
StarTech.com
PEX4S553
ab € 84,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.