Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yageo Dickschicht SMD-Widerstand 220Ω ±1% / 0.1 W, 0.2 W, 0603 (1608M) Gehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1995496
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     RC0603FR-07220RL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
dickfilmwiderstand
Widerstand = 220Ω
Technologie = Dickschicht
Gehäuse-Form = 0603 (1608M)
Toleranz = ±1%
Leistung = 0.1 W, 0.2 W
Weitere Informationen:
Widerstand:
220Ω
Technologie:
Dickschicht
Gehäuse-Form:
0603 (1608M)
Toleranz:
±1%
Leistung:
0.1 W, 0.2 W
Weitere Suchbegriffe: 1995496, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, Yageo, RC0603FR07220RL, Passive Components, Fixed Resistors, Surface Mount Resistors
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10000
5000
Frei Haus
ab € 0,0017*
€ 0,00269*
5000
€ 4,00*
ab € 0,00126*
€ 0,00273*
2 Tage
2785000
5000
€ 14,99*
ab € 0,00269*
€ 0,00535*
1
€ 5,95*
ab € 0,00269*
€ 0,00598*
Lager 108
5000
€ 8,95*
ab € 0,0103*
€ 0,0146*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,0146*
€ 0,0174
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0103*
€ 0,0123
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5000 Stück ( entspricht € 73,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
CRCW0603220RFKEA
ab € 0,00365*
Ähnlich
Multicomp
MCMR06X2200FTL
ab € 0,00415*
Ähnlich
Multicomp
MCMR06X2200FTL
ab € 0,00174*
Ähnlich
Multicomp
MCWR06X2200FTL
ab € 0,00072*
Ähnlich
TT-Welwyn
ASC0603-220RFT5
ab € 0,00881*
Ähnlich
Vishay
CRCW0603220RFKEA.
ab € 0,00641*
Ähnlich
Vishay
CRCW0603220RFKTA
ab € 0,015*
Ähnlich
Walsin
WR06X2200FTL
ab € 0,00295*
Ähnlich
Walsin
WR06X2200FTL
ab € 0,00076*
Ähnlich
Yageo
RC0603FR-07220RP
ab € 0,00376*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.