Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeug-Rucksacktrolley 240x550x380mm Polyester Black / Grey


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30213312
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     MA2654
EAN/GTIN:
     5013969246582
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
Werkzeug-Rucksacktrolley, Typ=MA2654, Breite=380 mm, Gewicht=3.9 kg, Höhe=550 mm, Tiefe=240 mm, Beuteltyp=Notebooktrolley, Farbe=Black / Grey, Material=Polyester
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
260 mm
Tiefe:
570 mm
Bruttogewicht:
3900 g
Breite:
400 mm
MERCATEO_WA_NR:
4202929890
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 104,35*
€ 129,82*
Frei Haus
ab € 91,93*
€ 129,83*
€ 3,50*
ab € 104,10*
€ 129,84*
€ 5,90*
ab € 99,91*
€ 129,87*
Lager 115
9
Frei Haus
ab € 141,79*
€ 192,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,80*
€ 229,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,25*
€ 221,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 177,02*
€ 210,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,66*
€ 191,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,23*
€ 184,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,79*
€ 168,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.