| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y688602 Herst.-Nr.: MA2654 EAN/GTIN: 5013969246582 |
| |
|
| | |
| Keine Beschreibung vorhanden Weitere Informationen: | | Tiefe: | 240 mm | Höhe: | 550 mm | Breite: | 380 mm | Werkzeugtaschen-Besonderheiten: | mit Rollen + wasserdicht | Anwendungsbereich: | Universal | Herstellerfarbe: | Schwarz + Grau | Produkt-Art: | Werkzeugrucksack unbestückt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laptoptrolley, Notebook-Trolley, Notebooktrolley, Rollenkoffer, Rollkoffer, Trolley, Trolly, Montage-Rucksack, Techniker-Rucksack, Werkzeug-Rucksack, Werkzeugrucksack, Werkzeugmappe, Werkzeugtasche, trolley schwarz, rollenkoffer, c.k werkzeugrucksack, CK, Werkzeugtaschen leer, Werkzeugtaschen ohne Inhalt, Tasche für Werkzeug |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 92,58* | € 120,80* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 97,12* | € 120,81* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 97,52* | € 123,32* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 103,45* | € 129,17* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 99,75* | € 129,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|