Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschneider und -abisolierer, 155mm, 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30200893
Hersteller:
     NEMIQ
Herst.-Nr.:
     CCS 22
EAN/GTIN:
     7331176390262
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Kabelschneider und -abisolierer, Typ=CCS 22, Durchmesser mittelweicher/harter Draht=-888, Gesamtlänge=155 mm, Gewicht=149 g, Schneidleistung=10 mm, ESD-sicher=Nein
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
21 mm
Tiefe:
200 mm
Bruttogewicht:
160 g
Breite:
62 mm
MERCATEO_WA_NR:
8203200000
Weitere Suchbegriffe: Drahtschneider, Kabelschere, Kabelschneider, kabelschere 155mm, kabelschere, Kabelschneider und -abisolierer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,09*
€ 40,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,66*
€ 38,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,36*
€ 36,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,56*
€ 32,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,99*
€ 32,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,11*
€ 31,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.