Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HF-Steckverbinder, N-Typ, Messing, Stecker, Rechter Winkel, 50Ohm, Lötanschluss / Crimp-Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30197244
Hersteller:
     Huber + Suhner
Herst.-Nr.:
     16_N-50-3-27/133_NE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
N Steckverbinder
Kabel N-Stecker
N-Stecker Kabel
n steckverbinder stecker
HF-Steckverbinder, Typ=16_N-50-3-27/133_NE, Frequenz, max.=11 GHz, Impedanz=50 Ω, Anschlussart=Lötanschluss Crimp-Anschluss, Ausrichtung=Rechter Winkel, Gehäusematerial=Messing, HF-Steckverbindertyp=N-Typ, Kontaktbeschichtung=Gold über Nickel, Kontaktmaterial=Messing, Montageart=Kabelhalterung, Stecker/Buchse=Stecker, Arten von Koaxialkabel=RG-223/U RG-400/U
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
30 mm
Tiefe:
35 mm
Bruttogewicht:
31,4 g
Breite:
30 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536691000
Weitere Suchbegriffe: kabel n-stecker, n steckverbinder gewinkelt, HF-Steckverbinder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 14,43*
€ 21,17*
Lager 115
11
€ 5,95*
ab € 15,84*
€ 26,29*
46 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 14,76*
€ 35,84*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,29*
€ 31,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,61*
€ 30,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.