Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Huber+Suhner 16_N-50-3-27/133_NE Stecker Koaxialsteckverbinder N-Steckverbinder, Kabelmontage, Crimp-Anschluss, für


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2058932
Hersteller:
     Huber + Suhner
Herst.-Nr.:
     16_N-50-3-27/133_NE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
N Steckverbinder
Kabel N-Stecker
N-Stecker Kabel
n steckverbinder stecker
Gender = Stecker
Montagetyp = Kabelmontage
Impedanz = 50Ω
Anschlussart = Crimp
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Kabeltyp = Koaxial
Trennwand = Nein
Gehäusebeschichtung = Weiße Bronze
Polarität = Normal
Serie = 16_N-50-3-27/133_NE

Der Huber & Suhner Koaxialsteckverbinder hat eine Impedanz von 50 Ohm. Das elektrische Kabel, das einen Innenleiter hat, der von einer röhrenförmigen Isolierschicht umgeben ist, umgeben von einer röhrenförmigen leitenden Abschirmung. Er hat eine 11-GHz-Schnittstellenfrequenz und das Gehäuse aus Messingmaterial. Koaxialkabel sind Durable, einfach zu installieren und wurden für die Übertragung von Signalen über große Entfernungen entwickelt.Impedanz: 50 O Schnittstellenfrequenz max 11 GHz Mittenkontakt gelötet Außenkontakt gecrimpt Gewicht: 0,0314 kg Betriebstemperatur: -65 °C bis 165 °C.
Weitere Informationen:
Gender:
Stecker
Montagetyp:
Kabelmontage
Impedanz:
50Ω
Anschlussart:
Crimp
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Kabeltyp:
Koaxial
Trennwand:
Nein
Gehäusebeschichtung:
Weiße Bronze
Polarität:
Normal
Serie:
16_N-50-3-27/133_NE
Weitere Suchbegriffe: kabel n-stecker, n steckverbinder gewinkelt, 2058932, Steckverbinder, Koaxial HF Steckverbinder & Adapter, Koaxial Steckverbinder, Huber+Suhner, 16_N50327133_NE, Connectors, RF Coaxial Connectors & Adapters, Coaxial Connectors
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
11
€ 5,95*
ab € 15,84*
€ 26,31*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 13,42*
€ 27,04*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 14,88*
€ 35,95*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,04*
€ 32,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,59*
€ 31,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,03*
€ 29,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,14*
€ 26,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.