Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-Widerstand 100mW, 100Ohm, 1%, 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30194498
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CR0603-FX-1000ELF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
Widerstand
SMD-Widerstand, Typ=CR0603-FX-1000ELF, Betriebstemperatur, max.=155 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=0.8 mm, Gehäusehöhe=0.45 mm, Länge der Einheit=1.6 mm, Nennleistung=100 mW, Nennspannung (DC)=50 V, Toleranz (±)=1 %, Widerstand=100 Ω, Anschlussart=Wraparound, Montageart=SMT, Widerstandstyp=Dickschicht, Temperaturkoeffizient=±100 ppm/°C, Widerstandsgehäusestil=0603
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
1 mm
Tiefe:
1 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
1 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Weitere Suchbegriffe: Widerstände, bourns dickfilmwiderstand, dickfilmwiderstand, SMD-Widerstand
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
5000
€ 25,00*
ab € 0,00193*
€ 0,00279*
5000
€ 8,95*
ab € 0,0102*
€ 0,0134*
1 Tag
51440
10
€ 14,99*
ab € 0,00417*
€ 0,01423*
100
€ 6,90*
ab € 0,0102*
€ 0,0166*
Lager 115
17675
25
€ 5,95*
ab € 0,0418*
€ 0,1334*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,1334*
€ 0,15875
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0895*
€ 0,10651
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0674*
€ 0,08021
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0607*
€ 0,07223
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0563*
€ 0,067
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0516*
€ 0,0614
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0483*
€ 0,05748
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0418*
€ 0,04974
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 3,335* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
CRCW0603100RFKEA
ab € 0,00395*
Ähnlich
Multicomp
MC0603SAF1000T5E
ab € 0,00663*
Ähnlich
Multicomp
MCMR06X1000FTL
ab € 0,00384*
Ähnlich
Multicomp
MCWR06X1000FTL
ab € 0,00102*
Ähnlich
Multicomp
MCWR06X1000FTL
ab € 0,00296*
Ähnlich
Panasonic
ERJ3EKF1000V
ab € 0,00407*
Ähnlich
RS Pro
8048760
ab € 50,85*
Ähnlich
TT-Welwyn
ASC0603-100RFT5
ab € 0,0075*
Ähnlich
Vishay
CRCW0603100RFKEA
ab € 0,00376*
Ähnlich
Vishay
CRCW0603100RFKTA
ab € 0,015*
Ähnlich
Vishay
RCA0603100RFKEA
ab € 0,008*
Ähnlich
Yageo
RC0603FR-07100RL
ab € 0,00111*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.