Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS CR0603-FX-1000ELF DICKSCHICHTWIDERSTAND 100R 1% 0.1W 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2008332
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CR0603-FX-1000ELF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
bourns dickfilmwiderstand
Produktpalette: CR Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 100 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0603 [Metrisch 1608]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 50 V
  • Widerstandstyp: Universell
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 0.85 mm
  • Produktlänge: 1.6 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 100 ohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: dickfilmwiderstand, Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, BOURNS, CR0603-FX-1000ELF, 2008332, 200-8332
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    11 Tage
    nicht lagernd
    5000
    € 25,00*
    ab € 0,00193*
    € 0,0028*
    5000
    € 8,95*
    ab € 0,0102*
    € 0,0136*
    Lager 139
    41550
    10
    € 14,99*
    ab € 0,00417*
    € 0,01408*
    1 Tag
    17675
    25
    € 5,95*
    ab € 0,0443*
    € 0,1381*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,01408*
    € 0,01676
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,00868*
    € 0,01033
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,00737*
    € 0,00877
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,00632*
    € 0,00752
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,00617*
    € 0,00734
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,00599*
    € 0,00713
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,00569*
    € 0,00677
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,00417*
    € 0,00496
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 0,1408* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW0603100RFKEA
    ab € 0,00396*
    Ähnlich
    Multicomp
    MC0603SAF1000T5E
    ab € 0,00671*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCMR06X1000FTL
    ab € 0,00387*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCWR06X1000FTL
    ab € 0,00102*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCWR06X1000FTL
    ab € 0,00294*
    Ähnlich
    Panasonic
    ERJ3EKF1000V
    ab € 0,00405*
    Ähnlich
    RS Pro
    8048760
    ab € 50,70*
    Ähnlich
    TT-Welwyn
    ASC0603-100RFT5
    ab € 0,00755*
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW0603100RFKEA
    ab € 0,00377*
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW0603100RFKTA
    ab € 0,015*
    Ähnlich
    Vishay
    RCA0603100RFKEA
    ab € 0,00804*
    Ähnlich
    Yageo
    RC0603FR-07100RL
    ab € 0,00112*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.