Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns CR0603 Dickschicht SMD-Widerstand 100Ω ±1% / 0.1W ±100ppm/°C, 0603 (1608M) Gehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Bourns CR0603 Dickschicht SMD-Widerstand 100Ω ±1% / 0.1W ±100ppm/°C, 0603 (1608M) Gehäuse
Artikel-Nr.:
     108EL-1674697
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CR0603-FX-1000ELF
EAN/GTIN:
     5059043170954
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
Widerstand
Widerstand = 100Ω
Technologie = Dickschicht
Gehäuse-Form = 0603 (1608M)
Toleranz = ±1%
Leistung = 0.1W
Temperaturkoeffizient = ±100ppm/°C
Serie = CR0603
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +155°C

Widerstand Format 0603, Serie CR0603-FX – 1 %. Die Dickschicht-SMD-Widerstände der Serie CR0603 von Bourns verfügen über eine Nennleistung von 0,1 W bei 70 °C. Diese aus drei Schichten bestehenden Chip-Widerstände verfügen über eine Nickelsperrschicht, die das Auslaugen verhindert und eine ausgezeichnete Lötbarkeit gewährleistet, sodass alle Arten von Lötverfahren angewendet werden können.
Weitere Informationen:
Widerstand:
100Ω
Technologie:
Dickschicht
Gehäuse-Form:
0603 (1608M)
Toleranz:
±1%
Leistung:
0.1W
Temperaturkoeffizient:
±100ppm/°C
Serie:
CR0603
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+155°C
Weitere Suchbegriffe: Widerstände, bourns dickfilmwiderstand, dickfilmwiderstand, 1674697, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, Bourns, CR0603FX1000ELF, Passive Components, Fixed Resistors, Surface Mount Resistors
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
5000
€ 25,00*
ab € 0,00193*
€ 0,00279*
Lager 108
5000
€ 8,95*
ab € 0,0102*
€ 0,0134*
1 Tag
51440
10
€ 14,99*
ab € 0,00417*
€ 0,01423*
100
€ 6,90*
ab € 0,0102*
€ 0,0166*
1 Tag
17675
25
€ 5,95*
ab € 0,0418*
€ 0,1334*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,0134*
€ 0,0159
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0128*
€ 0,0152
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0102*
€ 0,0121
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5000 Stück ( entspricht € 67,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
CRCW0603100RFKEA
ab € 0,00395*
Ähnlich
Multicomp
MC0603SAF1000T5E
ab € 0,00663*
Ähnlich
Multicomp
MCMR06X1000FTL
ab € 0,00384*
Ähnlich
Multicomp
MCWR06X1000FTL
ab € 0,00102*
Ähnlich
Multicomp
MCWR06X1000FTL
ab € 0,00296*
Ähnlich
Panasonic
ERJ3EKF1000V
ab € 0,00407*
Ähnlich
RS Pro
8048760
ab € 50,85*
Ähnlich
TT-Welwyn
ASC0603-100RFT5
ab € 0,0075*
Ähnlich
Vishay
CRCW0603100RFKEA
ab € 0,00376*
Ähnlich
Vishay
CRCW0603100RFKTA
ab € 0,015*
Ähnlich
Vishay
RCA0603100RFKEA
ab € 0,008*
Ähnlich
Yageo
RC0603FR-07100RL
ab € 0,00111*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.