Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS CR0603-FX-1000ELF. RES, THICK FILM, 100R, 1%, 0.1W, 0603, R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2371762
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CR0603-FX-1000ELF.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
bourns dickfilmwiderstand
Produktpalette: CR Series
  • Nennleistung: 100 mW
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 50 V
  • Widerstandstyp: General Purpose
  • Widerstand: 100 ohm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstandstechnologie: Thick Film
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Qualifikation: -
  • Produktlänge: 1.6 mm
  • Produktbreite: 0.85 mm
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0603 [1608 Metric]
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: dickfilmwiderstand, Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, BOURNS, CR0603-FX-1000ELF., 2371762, 237-1762
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    5000
    € 25,00*
    ab € 0,00194*
    € 0,00281*
    1 Tag
    49060
    10
    € 14,99*
    ab € 0,00445*
    € 0,01369*
    5000
    € 8,95*
    ab € 0,0102*
    € 0,0137*
    1 Tag
    17675
    25
    € 5,95*
    ab € 0,0444*
    € 0,1385*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5000 Stück
    € 0,00281*
    € 0,00334
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,00278*
    € 0,00331
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,00194*
    € 0,00231
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 5000 Stück ( entspricht € 14,05* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW0603100RFKEA
    ab € 0,00397*
    Ähnlich
    Multicomp
    MC0603SAF1000T5E
    ab € 0,00672*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCWR06X1000FTL
    ab € 0,00102*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCWR06X1000FTL
    ab € 0,00296*
    Ähnlich
    Panasonic
    ERJ3EKF1000V
    ab € 0,00406*
    Ähnlich
    RS Pro
    8048760
    ab € 50,85*
    Ähnlich
    TT-Welwyn
    ASC0603-100RFT5
    ab € 0,00752*
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW0603100RFKEA
    ab € 0,00275*
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW0603100RFKTA
    ab € 0,015*
    Ähnlich
    Vishay
    RCA0603100RFKEA
    ab € 0,00803*
    Ähnlich
    Yageo
    RC0603FR-07100RL
    ab € 0,00107*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.