Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktivität, SMD, 6.8uH, 5.2A, 23.5MHz, 22mOhm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     115-30189272
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     7447714068
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsinduktivität
SMD Drossel
Speicherdrossel
würth elektronik speicherdrossel
Induktivität, SMD, Typ=7447714068, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=10 mm, Eigenresonanzfrequenz=23.5 MHz, Höhe=5 mm, Induktivität=6.8 µH, Länge=10 mm, Maximaler DC-Widerstand=22 mΩ, Nennstrom=5.2 A, Pins=2, Abschirmung=Geschirmt, Anschlussart=Löten, Bauform=1050, Kern=Ferrit, Verpackung=Band & Rolle, Serien=WE-PD, Toleranz=±30 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
6 mm
Tiefe:
25 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504500090
Weitere Suchbegriffe: speicherdrossel, Induktivität, SMD
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
400
100
Frei Haus
ab € 1,04*
€ 1,43*
2 Tage
325
1
€ 14,99*
ab € 1,08*
€ 3,23*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 143,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tenma
72-8155
ab € 33,82*
Zubehör
Peak Electronic
DCA55T
ab € 86,01*
Zubehör
Würth Elektronik
744011
ab € 60,54*
Zubehör
Würth Elektronik
885050
ab € 132,31*
Zubehör
Würth Elektronik
885060
ab € 139,72*
Zubehör
Würth Elektronik
885070
ab € 158,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.