Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-Leistungsinduktivität WE-LHMI, 3.3uH, 2.5A, 40MHz, 76mOhm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     115-30188437
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     74437324033
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungsinduktivität
SMD Drossel
Speicherdrossel
würth elektronik speicherdrossel
SMD-Leistungsinduktivität WE-LHMI, Typ=74437324033, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=4 mm, Eigenresonanzfrequenz=40 MHz, Höhe=1.8 mm, Induktivität=3.3 µH, Länge=4 mm, Maximaler DC-Widerstand=76 mΩ, Nennstrom=2.5 A, Pins=2, Abschirmung=Geschirmt, Anschlussart=J-Lead, Bauform=SMD, Kern=Eisenpulver, Verpackung=Band & Rolle, Serien=WE-LHMI, Toleranz=±20 %
Weitere Suchbegriffe: speicherdrossel, SMD-Leistungsinduktivität WE-LHMI
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
400
100
Frei Haus
ab € 1,20*
€ 1,63*
3000
Frei Haus
ab € 1,54*
€ 1,93*
1 Tag
3407
5
€ 14,99*
ab € 1,35*
€ 3,02*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 163,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
744011
ab € 60,30*
Zubehör
Würth Elektronik
885050
ab € 132,67*
Zubehör
Würth Elektronik
885060
ab € 140,56*
Zubehör
Würth Elektronik
885070
ab € 158,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.