Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsfilter SMD , 800Ohm @ 100kHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     115-30188183
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     744242110
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drossel Stromkompensiert
Gleichtaktdrossel
Drosselspule
Netzentstörfilter
Leitungsfilter SMD, Typ=744242110, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=3.3 mm, Dämpfung=-999, Frequenz=100 kHz, Höhe=3.3 mm, Impedanz=800 Ω, Induktivität=11 µH, Länge=6 mm, Maximaler DC-Widerstand=180 mΩ, Nennspannung (DC)=80 V, Nennstrom=300 mA, Pins=4, Anschlussart=Löten, Kern=Ferrit, Produktart=Stromkompensierter Line Filter, Verpackung=Band & Rolle, Serien=WE-SLM
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
4 mm
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
6 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504500090
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
100
100
Frei Haus
ab € 1,35*
€ 1,85*
500
Frei Haus
ab € 2,32*
€ 2,80*
2 Tage
163
1
€ 14,99*
ab € 1,94*
€ 4,95*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 185,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
744011
ab € 60,58*
Zubehör
Würth Elektronik
885050
ab € 132,41*
Zubehör
Würth Elektronik
885060
ab € 140,47*
Zubehör
Würth Elektronik
885070
ab € 158,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.