Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktivität, SMD, 8.2uH, 1.35A, 35MHz, 160mOhm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     115-30188048
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     7440680082
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
HF Drossel
HF Induktivität
Leistungsinduktivität
Induktivität, SMD, Typ=7440680082, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=8 mm, Eigenresonanzfrequenz=35 MHz, Höhe=1.1 mm, Induktivität=8.2 µH, Länge=8 mm, Maximaler DC-Widerstand=160 mΩ, Nennstrom=1.35 A, Pins=4, Abschirmung=Geschirmt, Anschlussart=Löten, Bauform=SMD, Kern=Ferrit, Verpackung=Band & Rolle, Serien=WE-TPC, Toleranz=±20 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
2 mm
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504500090
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
128
5
€ 5,95*
ab € 0,74*
€ 1,29*
550
Frei Haus
ab € 1,19*
€ 1,50*
2 Tage
422
1
€ 14,99*
ab € 0,682*
€ 1,75*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 6,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
B&K Precision
BK878B
ab € 270,20*
Zubehör
Peak Electronic
DCA55T
ab € 85,75*
Zubehör
Würth Elektronik
744011
ab € 60,33*
Zubehör
Würth Elektronik
885050
ab € 132,74*
Zubehör
Würth Elektronik
885060
ab € 139,75*
Zubehör
Würth Elektronik
885070
ab € 158,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.