Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktivität, SMD, 2.2uH, 2.5A, 100MHz, 28mOhm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     115-30187913
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     7440430022
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
HF Drossel
HF Induktivität
Leistungsinduktivität
Induktivität, SMD, Typ=7440430022, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=4.8 mm, Eigenresonanzfrequenz=100 MHz, Höhe=2.8 mm, Induktivität=2.2 µH, Länge=4.8 mm, Maximaler DC-Widerstand=28 mΩ, Nennstrom=2.5 A, Pins=2, Abschirmung=Geschirmt, Anschlussart=Löten, Bauform=SMD, Kern=Ferrit, Verpackung=Band & Rolle, Serien=WE-TPC, Toleranz=±30 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
2 mm
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504500090
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
1000
5
€ 5,95*
ab € 0,58*
€ 1,03*
500
Frei Haus
ab € 1,08*
€ 1,33*
1 Tag
622
1
€ 14,99*
ab € 0,743*
€ 2,07*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 5,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Keysight Technologies
U1731C
ab € 392,68*
Zubehör
Würth Elektronik
744011
ab € 60,84*
Zubehör
Würth Elektronik
885050
ab € 133,53*
Zubehör
Würth Elektronik
885060
ab € 139,76*
Zubehör
Würth Elektronik
885070
ab € 157,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.