Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMT-Leistungsinduktivität, WE-LQS, 100uH, 700mA, 7.2MHz, 560mOhm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     115-30187835
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     74404054101
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HF Drossel
HF Induktivität
Leistungsinduktivität
SMD Drossel
SMT-Leistungsinduktivität, WE-LQS, Typ=74404054101, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=5 mm, Eigenresonanzfrequenz=7.2 MHz, Höhe=4 mm, Induktivität=100 µH, Länge=5 mm, Maximaler DC-Widerstand=560 mΩ, Nennstrom=700 mA, Pins=2, Abschirmung=halb abgeschirmt, Anschlussart=Löten, Bauform=SMD, Kern=Ferrit, Verpackung=Band & Rolle, Serien=WE-LQS, Toleranz=±20 %
Weitere Suchbegriffe: Speicherdrossel, würth elektronik speicherdrossel, speicherdrossel, speicherdrossel 100 µh, SMT-Leistungsinduktivität, WE-LQS
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
400
100
Frei Haus
ab € 0,47*
€ 0,68*
2 Tage
450
1
€ 14,99*
ab € 0,627*
€ 1,66*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 68,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
885050
ab € 133,53*
Zubehör
Würth Elektronik
885060
ab € 139,76*
Zubehör
Würth Elektronik
885070
ab € 157,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.