Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMT-Leistungsinduktivität, WE-LQS, 22uH, 700mA, 17MHz, 290mOhm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     115-30187826
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     74404042220
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
HF Drossel
HF Induktivität
Leistungsinduktivität
SMT-Leistungsinduktivität, WE-LQS, Typ=74404042220, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=4 mm, Eigenresonanzfrequenz=17 MHz, Höhe=1.8 mm, Induktivität=22 µH, Länge=4 mm, Maximaler DC-Widerstand=290 mΩ, Nennstrom=700 mA, Pins=2, Abschirmung=halb abgeschirmt, Anschlussart=Löten, Bauform=SMD, Kern=Ferrit, Verpackung=Band & Rolle, Serien=WE-LQS, Toleranz=±20 %
Weitere Suchbegriffe: SMD Drossel, Speicherdrossel, würth elektronik speicherdrossel, speicherdrossel, speicherdrossel 22µh, SMT-Leistungsinduktivität, WE-LQS
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
400
100
Frei Haus
ab € 0,4117*
€ 0,6034*
3000
Frei Haus
ab € 0,63*
€ 0,80*
1 Tag
2466
5
€ 14,99*
ab € 0,533*
€ 1,456*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,6034*
€ 0,71805
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,5617*
€ 0,66842
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5317*
€ 0,63272
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,4117*
€ 0,48992
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 60,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
885050
ab € 132,48*
Zubehör
Würth Elektronik
885060
ab € 139,62*
Zubehör
Würth Elektronik
885070
ab € 157,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.