Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMT-Leistungsinduktivität, WE-LQS, 10uH, 840mA, 21MHz, 230mOhm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30187813
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     74404032100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
HF Drossel
HF Induktivität
Leistungsinduktivität
SMT-Leistungsinduktivität, WE-LQS, Typ=74404032100, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=3 mm, Eigenresonanzfrequenz=21 MHz, Höhe=1.5 mm, Induktivität=10 µH, Länge=3 mm, Maximaler DC-Widerstand=230 mΩ, Nennstrom=840 mA, Abschirmung=halb abgeschirmt, Anschlussart=Lötpads, Verpackung=Band & Rolle, Serien=WE-LQS, Toleranz=±20 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
2 mm
Tiefe:
3 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
3 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504500090
Weitere Suchbegriffe: SMD Drossel, Speicherdrossel, würth elektronik speicherdrossel, speicherdrossel, speicherdrossel 10 µh, SMT-Leistungsinduktivität, WE-LQS
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
Frei Haus
ab € 0,62*
€ 0,78*
Lager 115
1690
5
€ 5,95*
ab € 0,6196*
€ 1,0588*
1 Tag
800
5
€ 14,99*
ab € 0,50*
€ 1,217*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,0588*
€ 1,25997
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,9956*
€ 1,18476
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,9656*
€ 1,14906
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,8496*
€ 1,01102
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8296*
€ 0,98722
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,7796*
€ 0,92772
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,6196*
€ 0,73732
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 5,294* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
885050
ab € 133,53*
Zubehör
Würth Elektronik
885060
ab € 139,76*
Zubehör
Würth Elektronik
885070
ab € 157,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.