Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multilayer-Bead, SMD 110Ohm @ 100MHz 4.1A 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30187627
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     74279228111
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrit würth elektronik
smd ferrit
Multilayer-Bead, SMD, Typ=74279228111, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=0.8 mm, Frequenz=100 MHz, Höhe=0.8 mm, Impedanz=110 Ω, Länge=1.6 mm, Maximaler DC-Widerstand=20 mΩ, Nennstrom=4.1 A, Pins=2, Anschlussart=Wraparound, Bauform=0603, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle, Serien=WE-MPSB
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
2 mm
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504901100
Weitere Suchbegriffe: Multilayer-Bead, SMD
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4000
Frei Haus
ab € 0,20*
€ 0,25*
1 Tag
4388
10
€ 14,99*
ab € 0,147*
€ 0,388*
Lager 115
830
5
€ 5,95*
ab € 0,3057*
€ 0,5249*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,5249*
€ 0,62463
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,4945*
€ 0,58846
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4357*
€ 0,51848
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3957*
€ 0,47088
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3857*
€ 0,45898
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3757*
€ 0,44708
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,3057*
€ 0,36378
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,6245* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
885050
ab € 132,67*
Zubehör
Würth Elektronik
885060
ab € 140,56*
Zubehör
Würth Elektronik
885070
ab € 158,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.