Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WE-MPSB, 0603 (1608M), 4.1A, 1.6 x 0.8 x 0.8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1637386
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     74279228111
EAN/GTIN:
     5059042281033
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrit würth elektronik
smd ferrit
Gehäusetyp = 0603 (1608M)
Impedanz bei 100 MHz = 110Ω
Nennstrom = 4.1A
Typ = Ferritperle
Abmessungen = 1.6 x 0.8 x 0.8mm
Länge = 1.6mm
Tiefe = 0.8mm
Gleichstromwiderstand max. = 20mΩ
Serie = WE-MPSB

Mehrschichtige EMI-Leistungsentstörungsperle – Serie WE-MPSB. Kompakte SMD-Entstörperle Würth Serie WE-MPSB mit hoher Stromstärke bis 10,5 A. Aufschmelzlötung empfohlen Betriebstemperaturbereich: –55 °C bis +125 °C Sehr niedriger DC-Widerstand Anwendungen in Filtern mit hohen Einschaltstromspitzen, Motor-Störimpulsunterdrückung, EMI-Unterdrückung von DC/DC-Wandlern und DC-Netzteilen, Breitband-Unterdrückung
Weitere Informationen:
Gehäusetyp:
0603 (1608M)
Impedanz bei 100 MHz:
110Ω
Nennstrom:
4.1A
Typ:
Ferritperle
Abmessungen:
1.6 x 0.8 x 0.8mm
Länge:
1.6mm
Tiefe:
0.8mm
Gleichstromwiderstand max.:
20mΩ
Serie:
WE-MPSB
Weitere Suchbegriffe: 1637386, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Wurth Elektronik, 74279228111, Passive Components, EMI Filters & Protection, Ferrite Beads
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
4000
Frei Haus
ab € 0,20*
€ 0,25*
1 Tag
4388
10
€ 14,99*
ab € 0,147*
€ 0,388*
1 Tag
830
5
€ 5,95*
ab € 0,3057*
€ 0,5249*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4000 Stück ( entspricht € 1.000,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
885050
ab € 132,67*
Zubehör
Würth Elektronik
885060
ab € 140,56*
Zubehör
Würth Elektronik
885070
ab € 158,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.