Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multilayer-Bead, SMD 56Ohm @ 10A SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30187615
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     74279223560
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrit würth elektronik
smd ferrit
Multilayer-Bead, SMD, Typ=74279223560, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=3.05 mm, Höhe=2.28 mm, Impedanz=56 Ω, Länge=4.06 mm, Maximaler DC-Widerstand=4 mΩ, Nennstrom=10 A, Pins=2, Anschlussart=Wraparound, Bauform=SMD, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle, Serien=WE-MPSB
Weitere Suchbegriffe: Multilayer-Bead, SMD
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
620
5
€ 5,95*
ab € 0,3808*
€ 0,6456*
5
€ 8,95*
ab € 0,43*
€ 0,77*
2 Tage
733
5
€ 14,99*
ab € 0,382*
€ 0,847*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,6456*
€ 0,76826
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,6187*
€ 0,73625
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5508*
€ 0,65545
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5308*
€ 0,63165
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4908*
€ 0,58405
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4808*
€ 0,57215
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,3808*
€ 0,45315
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,228* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
744011
ab € 60,54*
Zubehör
Würth Elektronik
885050
ab € 132,66*
Zubehör
Würth Elektronik
885060
ab € 140,29*
Zubehör
Würth Elektronik
885070
ab € 158,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.