Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WE-MPSB, 1612 (4131M), 10A, 4.06 x 3.05 x 2.28mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7498296
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     74279223560
EAN/GTIN:
     5059042685817
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrit würth elektronik
smd ferrit
Gehäusetyp = 1612 (4131M)
Impedanz bei 100 MHz = 56Ω
Impedanz bei 1 GHz = 90Ω
Nennstrom = 10A
Typ = Kugel
Abmessungen = 4.06 x 3.05 x 2.28mm
Länge = 4.06mm
Tiefe = 3.05mm
Höhe = 2.28mm
Applikation = EMI Unterdrückung, Starkstrom

Mehrschichtige EMI-Leistungsentstörungsperle – Serie WE-MPSB. Kompakte SMD-Entstörperle Würth Serie WE-MPSB mit hoher Stromstärke bis 10,5 A. Aufschmelzlötung empfohlen Betriebstemperaturbereich: –55 °C bis +125 °C Sehr niedriger DC-Widerstand Anwendungen in Filtern mit hohen Einschaltstromspitzen, Motor-Störimpulsunterdrückung, EMI-Unterdrückung von DC/DC-Wandlern und DC-Netzteilen, Breitband-Unterdrückung
Weitere Informationen:
Gehäusetyp:
1612 (4131M)
Impedanz bei 100 MHz:
56Ω
Impedanz bei 1 GHz:
90Ω
Nennstrom:
10A
Typ:
Kugel
Abmessungen:
4.06 x 3.05 x 2.28mm
Länge:
4.06mm
Tiefe:
3.05mm
Höhe:
2.28mm
Applikation:
EMI Unterdrückung, Starkstrom
Weitere Suchbegriffe: 7498296, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Wurth Elektronik, 74279223560, Passive Components, EMI Filters & Protection, Ferrite Beads
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
620
5
€ 5,95*
ab € 0,3808*
€ 0,6456*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 0,43*
€ 0,77*
2 Tage
733
5
€ 14,99*
ab € 0,382*
€ 0,847*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
744011
ab € 60,54*
Zubehör
Würth Elektronik
885050
ab € 132,66*
Zubehör
Würth Elektronik
885060
ab € 140,29*
Zubehör
Würth Elektronik
885070
ab € 158,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.