| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30187196 Herst.-Nr.: RND 605-00249 EAN/GTIN: 653415261261 |
| |
|
| | |
| Präzises Abdeckband, Typ=RND 605-00249, Breite=3 mm, Dicke=90 µm, Durchschlagsspannung pro Länge=-888, Haftfestigkeit=5 N/cm, Länge=18 m, Temperatur, max.=100 °C, Temperatur, min.=-5 °C, Bandfarbe=Gelb, Bandstützmaterial=Papier, Bandtyp=Abdeckmaske, Klebstoff=Acryl Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | BE | Höhe: | 8 mm | Tiefe: | 60 mm | Bruttogewicht: | 14 g | Breite: | 60 mm | MERCATEO_WA_NR: | 4811419000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Schutzband, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, abdeckband gelb, abdeckband, abdeckband 3mm, Präzises Abdeckband |
| | |
| |