Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrozylinder, Kugelkopfschraube, 150mm, 180N, 230mm/s, IP40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30186929
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     EPCS-BS-45-150-10P-A-ST-M-H1-PLK-AA
EAN/GTIN:
     4052568466176
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
Elektrozylinder, Typ=EPCS-BS-45-150-10P-A-ST-M-H1-PLK-AA, Alternative (Alias)=8118283, Beschleunigung=5 m/s², Betriebsspannung, max.=24 V, Betriebsspannung, min.=-999, Breite=42 mm, Hublänge=150 mm, Höhe=83 mm, Kabellänge=-888, Länge=339 mm, Max. Geschwindigkeit=230 mm/s, Positioniergenauigkeit=20 µm, Scherkraft=180 N, Stromverbrauch=3 A, Funktionsweise=Kugelkopfschraube, Schutzart=IP40, Serien=EPCS
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
83 mm
Tiefe:
359 mm
Bruttogewicht:
1900 g
Breite:
45 mm
MERCATEO_WA_NR:
8479907099
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 763,19*
€ 908,76*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 828,77*
€ 919,35*
Frei Haus
ab € 1.039,56*
€ 1.143,28*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 908,76*
€ 1.081,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 888,22*
€ 1.056,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 836,95*
€ 995,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 785,44*
€ 934,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 763,19*
€ 908,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.