Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAN-Kabel Polyurethan (PUR) CAT7 2x2x0.14mm² SF/TP Schwarz 100m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30185977
Hersteller:
     Tasker
Herst.-Nr.:
     C726 PUR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
LAN-Kabel, Typ=C726 PUR, Adern=4, Betriebsspannung, max.=49 V, Betriebstemperatur, max.=80 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Elektrische Kapazität=-999, Leiterwiderstand=138 Ω/km, Manteldurchmesser=6.3 mm, Originalverpackung=100 m, Paare=2, Querschnitt=0.14 mm², Querschnitt AWG=26 AWG, Farbe Isolierung=Blau/blau-weiss, braun/braun-weiss, grün/grün-weiss, orange/orange-weiss, Farbe Ummantelung=Schwarz, Isoliermaterial=Schaumhaut, Kabeltyp=LAN-Kabel, Kategorie=CAT7, Mantelmaterial=Polyurethan (PUR), Verpackung=Rollenware, Geschirmt=SF/TP, Konformität mit Normen=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IT
Höhe:
163 mm
Tiefe:
250 mm
Bruttogewicht:
4700 g
Breite:
250 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544200090
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
100
100
Frei Haus
ab € 2,99*
€ 4,37*
5
€ 5,90*
ab € 3,15*
€ 6,94*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 4,37*
€ 5,2003
pro Meter
ab 500 Meter
€ 3,53*
€ 4,2007
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 2,99*
€ 3,5581
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 437,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.