Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAN-Kabel PVC CAT6 4x2x0.3mm² U/UTP Blau 100m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30185683
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     7965E.01B100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
LAN-Kabel, Typ=7965E.01B100, Adern=8, Betriebsspannung, max.=72 V, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-30 °C, Elektrische Kapazität=56 pF/m, Leiterwiderstand=95 Ω/km, Manteldurchmesser=5.4 mm, Originalverpackung=100 m, Paare=4, Querschnitt=0.3 mm², Querschnitt AWG=23 AWG, Zugkraft max.=80 N, Farbe Isolierung=Blau/blau-weiss, braun/braun-weiss, grün/grün-weiss, orange/orange-weiss, Farbe Ummantelung=Blau, Isoliermaterial=Polyolefin, Kabeltyp=LAN-Kabel, Kategorie=CAT6, Mantelmaterial=PVC, Verpackung=Rollenware, Geschirmt=U/UTP, Konformität mit Normen=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
HU
Höhe:
90 mm
Tiefe:
330 mm
Bruttogewicht:
3500 g
Breite:
330 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544499590
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 79,95*
€ 107,43*
Frei Haus
ab € 86,00*
€ 111,00*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 107,43*
€ 127,84
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 105,52*
€ 125,57
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 93,91*
€ 111,75
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 92,34*
€ 109,88
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 79,95*
€ 95,14
pro Rolle
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 0,7995* pro Meter)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.