Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbleiterrelais, GN, 10A, 280V, Schraubklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30184962
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     84137000N
EAN/GTIN:
     3593150048673
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais crouzet
halbleiterrelais
Halbleiterrelais, Typ=84137000N, Breite=44.5 mm, Frequenz, max.=-999, Frequenz, min.=-999, Höhe=29.1 mm, Lastspannung max.=280 V, Lastspannung min.=24 V, Laststrom max.=10 A, Laststrom min.=5 mA, Länge=59.4 mm, Steuerspannung max.=32 V, Steuerspannung min.=4 V, Anschlussart=Schraubklemme, Montageart=Verschraubung, Schaltfunktion=Nulldurchgangsschalten, Konformität mit Normen=CE UL Recognized VDE EAC, Serie=GN
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 36,62*
€ 50,80*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 37,48*
€ 50,81*
1 Tag
4
€ 14,99*
ab € 41,58*
€ 57,43*
Lager 115
2
Frei Haus
ab € 36,58*
€ 63,34*
6 Tage
9
€ 6,99*
ab € 73,22*
€ 92,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,34*
€ 75,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,09*
€ 72,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 53,45*
€ 63,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,77*
€ 53,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,88*
€ 52,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,69*
€ 47,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,58*
€ 43,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Crouzet
26532722N
ab € 0,566*
Sonstiges
Crouzet
26532753N
ab € 36,31*
Sonstiges
Crouzet
26532754N
ab € 44,23*
Sonstiges
Crouzet
26532755N
ab € 43,14*
Sonstiges
Crouzet
26532756N
ab € 27,47*
Sonstiges
Crouzet
26532764N
ab € 8,64*
Sonstiges
Crouzet
26532001
ab € 1,98*
Sonstiges
Crouzet
26532720N
ab € 1,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.