Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC/DC-Wandler 14 ... 28V 12V Fest 6W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30183710
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     TR05S12
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
Schaltregler-IC
DC/DC-Wandler, Typ=TR05S12, Ausgangsspannung=12 V, Ausgangsstrom=500 mA, Ausgänge=1, Breite=7.5 mm, Effizienz=90 %, Eingangsspannung, max.=28 V, Eingangsspannung, min.=14 V, Höhe=9.7 mm, Länge=11.7 mm, MTBF (Mean Time Between Failures, mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen)=4000000 h, Nennleistung=6 W, Welligkeit & Rauschen (%)=-999, Welligkeit & Rauschen (V)=60 mV, Anschlussart=Printstifte, Ausgangstyp=Fest, Montageart=Durchsteckmontage, Schutzklasse=Kurzschlussschutz, Serien=TR05, Zusätzliche Ausgänge=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
15 mm
Tiefe:
15 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504409590
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller, DC/DC-Wandler
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 3,18*
€ 4,94*
€ 5,90*
ab € 2,69*
€ 5,58*
Lager 115
70
€ 5,95*
ab € 3,74*
€ 5,66*
2 Tage
836
€ 14,99*
ab € 4,74*
€ 8,36*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MP-K7812-500R3
ab € 1,58*
Ähnlich
Multicomp
MP-K78L12-500R3
ab € 1,27*
Ähnlich
RS Pro
1933980
ab € 2,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.