Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Schaltregler, Eingang 15 → 36V dc / Ausgang 12V dc, 1 Ausg., 500mA, PCB-Montage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Schaltregler, Eingang 15 → 36V dc / Ausgang 12V dc, 1 Ausg., 500mA, PCB-Montage
Artikel-Nr.:
     108EL-1933980
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1933980
EAN/GTIN:
     5059044147481
Suchbegriffe:
Schaltregler-IC
schaltregler ic
Ausgangsspannung = 12V dc
Ausgangsstrom = 500mA
Eingangsspannung = 15 → 36V dc
Montagetyp = PCB-Montage
Anzahl der Ausgänge = 1
Wirkungsgrad = 94/91%
Brumm- und Störspannung = 75mV ss
Temperatur min. = -40°C
Netzausregelung = ±0.4%
Leistungssingal-Umwandlungstyp = DC-DC
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
12V dc
Ausgangsstrom:
500mA
Eingangsspannung:
15 → 36V dc
Montagetyp:
PCB-Montage
Anzahl der Ausgänge:
1
Wirkungsgrad:
94/91%
Brumm- und Störspannung:
75mV ss
Temperatur min.:
-40°C
Netzausregelung:
±0.4%
Leistungssingal-Umwandlungstyp:
DC-DC
Weitere Suchbegriffe: 1933980, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, Schaltregler, RS PRO, K7812500R3, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, Switching Regulators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,26*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.