Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UV-LEDs 410nm 44.4V 6.5W 140° SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30181180
Hersteller:
     Intelligent LED Solutions
Herst.-Nr.:
     ILH-XU01-S410-SC211-WIR200.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
SMD-LED
UV-LED
uv led bedrahtet
UV-LEDs, Typ=ILH-XU01-S410-SC211-WIR200., Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-999, Blickwinkel=140 °, Durchlassspannung (Vf)=44.4 V, Durchlassstrom (If)=700 mA, Durchmesser=20 mm, Spitzenwellenlänge=410 nm, Strahlungsleistung=6.5 W, Leuchtkörper (Norm)=SMD, Linsenfarbe=Transparent, Linsenform=Rund
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
5 mm
Tiefe:
200 mm
Bruttogewicht:
6 g
Breite:
50 mm
MERCATEO_WA_NR:
8531202090
Weitere Suchbegriffe: uv led, UV-LEDs
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 123,52*
€ 159,03*
Frei Haus
ab € 133,21*
€ 172,40*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 157,73*
€ 194,11*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,11*
€ 230,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,77*
€ 228,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,63*
€ 212,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,92*
€ 208,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,73*
€ 187,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Osram
OTI-DALI-50/220-240/1A4-BOX
ab € 60,18*
Zubehör
TSLC
N3535U-UNL1-A1G11H-380
ab € 13,67*
Zubehör
TSLC
C3535U- UNL1-A1G11H-380
ab € 7,24*
Zubehör
TSLC
SLLP-F586-1520-UV-395
ab € 4,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.