Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intelligent LED SMD UV-LED 420nm / 5500 → 6500mW, Dom 140° 4 Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8251568
Hersteller:
     Intelligent LED Solutions
Herst.-Nr.:
     ILH-XU01-S410-SC211-WIR200.
EAN/GTIN:
     5059045446699
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
SMD-LED
UV-LED
uv led bedrahtet
Anzahl der LEDs = 1
Wellenlänge Spitze = 420nm
Strahlstrom = 5500 → 6500mW
Betrachtungswinkel = 140°
Linsenform = Dom
Anzahl der Pins = 4
Montage Typ = SMD
Höhe über Panel = 6.17mm
Länge = 21mm
Breite = 20mm
Abmessungen = 21 x 20 x 6.17mm

UV-LEDs strahlen UV-Licht aus, das für das menschliche Auge gefährlich sein kann. Schauen Sie nicht ohne den notwendigen Haut- und Augenschutz auf UV-LEDs, die sich im Betrieb befinden.. Intelligent LED Solutions UV PowerStar, Serie ILH-Xx01-Sxxx-SC211-WIR200. Die Serie ILH-Xx01-Sxxx-SC211-WIR200 von Intelligent LED Solutions (ILS) ist eine Produktfamilie kompakter und leistungsstarker UV-LED-Arrays. Die Arrays bestehen aus einer auf eine ILS-UV-PowerStar-Platine montierten TSLC-LED. Diese Familie von UV-LED-Arrays bietet diverse kompakte, hochwertige und zuverlässige TSLC-LED-Optionen. TSLC-UV-LEDs bieten außerdem eine hohe radiometrische Leistungsdichte und ein flexibles Design. Die UV-PowerStar-Arrays sitzen auf einem Aluminiumsubstrat und bieten eine optimale thermische Steuerung. Sie wurden in erster Linie für industrielle Anwendungen entwickelt, beispielsweise Polymeraushärtung, Tintenaushärtung, Erkennung von Fälschungen, Aquariumbeleuchtung, medizinische und DNA-Sequenzierung und Prüfmittel. Merkmale der Produktfamilie UV PowerStar: Diverse TSLC-Chip-Optionen Befestigungsbohrungen für M3-Schrauben 200 mm Anschlussdrähte PowerStars können zu längeren Ketten verknüpft werden. TSLC-LEDs und Betrachtungswinkel: C3535 – 125° N3535 – 125° N5050 – 65° oder 135° S5050 – 110° T7070 – 65° U9090 – 140°
Weitere Informationen:
Anzahl der LEDs:
1
Wellenlänge Spitze:
420nm
Strahlstrom:
5500 → 6500mW
Betrachtungswinkel:
140°
Linsenform:
Dom
Anzahl der Pins:
4
Montage Typ:
SMD
Höhe über Panel:
6.17mm
Länge:
21mm
Breite:
20mm
Abmessungen:
21 x 20 x 6.17mm
Weitere Suchbegriffe: uv led, 8251568, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, UV LEDs, Intelligent LED Solutions, ILHXU01S410SC211WIR200, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 122,18*
€ 160,41*
Lager 108
Frei Haus
ab € 133,62*
€ 174,19*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 156,52*
€ 195,82*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,19*
€ 207,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,55*
€ 204,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,64*
€ 186,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,34*
€ 177,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 146,28*
€ 174,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,62*
€ 159,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Osram
OTI-DALI-50/220-240/1A4-BOX
ab € 59,98*
Zubehör
TSLC
N3535U-UNL1-A1G11H-380
ab € 13,70*
Zubehör
TSLC
C3535U- UNL1-A1G11H-380
ab € 7,18*
Zubehör
TSLC
SLLP-F586-1520-UV-395
ab € 4,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.