Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TSLC SMD UV-LED 390nm / 480mW, Dom 125 °C 2 Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9033769
Hersteller:
     TSLC
Herst.-Nr.:
     C3535U- UNL1-A1G11H-380
EAN/GTIN:
     5060214376396
Suchbegriffe:
SMD-LED
UV-LED
uv led
Anzahl der LEDs = 1
Wellenlänge Spitze = 390nm
Strahlstrom = 480mW
Betrachtungswinkel = 125 °C
Linsenform = Dom
Anzahl der Pins = 2
Montage Typ = SMD
Höhe über Panel = 2mm
Länge = 3.45mm
Breite = 3.45mm

TSLC 3535 UV-LEDs. Die 3535-Familie von TSLC ist eine Familie von leistungsfähigen UV-LEDs. Sie alle haben die gleiche 3535-Abmessung mit zwei Versionen von gewölbten Linsen; die UNL1 mit einem niedrigeren Profil und 125° Strahlbreite oder die UNF1 mit höherer Wölbung und einer schmaleren 55° Strahlbreite. Die 3535 UV-LEDs bieten hohe Zuverlässigkeit und hohe Leistung. Erhältlich in einer Vielzahl von verschiedenen UV-Wellenlängen (unten aufgeführt) sind sie ideal für Anwendungen wie UV-Aushärtung und allgemeine UV-Anwendungen.. Merkmale der 3535 UV-LEDs: Abmessung 3535 – 3,5 x 3,5 mm SMD-Gehäuse Gewölbte Linse Starkstrom Hohe Zuverlässigkeit 55° oder 125° Strahlbreite. TSLC UV-Farbkategorien: U40 - 380 bis 390 nm U50 - 390 bis 400 nm U60 - 400 bis 410 nm U70 - 410 bis 420 nm
Weitere Informationen:
Anzahl der LEDs:
1
Wellenlänge Spitze:
390nm
Strahlstrom:
480mW
Betrachtungswinkel:
125 °C
Linsenform:
Dom
Anzahl der Pins:
2
Montage Typ:
SMD
Höhe über Panel:
2mm
Länge:
3.45mm
Breite:
3.45mm
Weitere Suchbegriffe: 9033769, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, UV LEDs, TSLC, C3535UUNL1A1G11H380, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILH-XT01-S365-SC211-WIR200.
ab € 126,20*
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILH-XO01-S380-SC211-WIR200.
ab € 11,64*
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILH-XQ01-S380-SC211-WIR200
ab € 30,49*
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILH-XC01-S410-SC211-WIR200.
ab € 7,41*
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILH-XU01-S410-SC211-WIR200.
ab € 122,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.