Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Litze PVC 0.75mm² Verzinntes Kupfer Rot H07V-K 100m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30180493
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4160204
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Litze, Typ=4160204, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Nennspannung max.=600 V, Originalverpackung=100 m, Querschnitt=0.75 mm², Querschnitt AWG=18 AWG, Farbe Ummantelung=Rot, Halogenfrei=Nein, Leitermaterial=Verzinntes Kupfer, Mantelmaterial=PVC, Verpackung=Rollenware, Drahtcode=H07V-K, Konformität mit Normen=CE HAR UL Listed UL Recognized EAC CSA
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
60 mm
Tiefe:
200 mm
Bruttogewicht:
1330 g
Breite:
200 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544499390
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
100
pro Meter
€ 7,90*
ab € 0,21283*
€ 0,29283*
100
pro Meter
€ 5,46*
ab € 0,2251*
€ 0,3051*
22 Tage
nicht lagernd
100
pro Meter
€ 5,80*
ab € 0,28*
€ 0,38*
100
pro Meter
€ 6,90*
ab € 0,34*
€ 0,45*
Lager 115
700
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,3668*
€ 0,5528*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,5528*
€ 0,65783
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,4762*
€ 0,56668
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,4168*
€ 0,49599
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,3668*
€ 0,43649
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 55,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JOKARI-Krampe
20050
ab € 12,86*
Zubehör
Duratool
908-101-F
ab € 4,04*
Zubehör
Duratool
D01627
ab € 77,34*
Zubehör
JOKARI-Krampe
T20100
ab € 26,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.