Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanner, Doppelmaulschlüssel, 22 mm / 24 mm, 260.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30179910
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05020261001
EAN/GTIN:
     4013288212771
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Doppelmaulschlüssel (Funkenfrei)
Spanner, Typ=05020261001, Gesamtlänge=260.5 mm, Gewicht=350 g, Schraubenschlüssel Produktart=Doppelmaulschlüssel, Spanner Material=Steel, Spanner Head Size Metric=22 mm 24 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CZ
Höhe:
30 mm
Tiefe:
260 mm
Bruttogewicht:
355 g
Breite:
80 mm
MERCATEO_WA_NR:
8204120000
Angebote (37)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 26,38*
€ 33,17*
1 Tag
58
1
€ 7,90*
ab € 27,35*
€ 33,21*
1 Tag
57
1
€ 6,90*
ab € 27,30*
€ 33,69*
4 Tage
58
1
€ 4,30*
ab € 27,35*
€ 33,89*
Lager 115
3
1
Frei Haus
ab € 42,40*
€ 50,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,18*
€ 59,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,96*
€ 59,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,35*
€ 58,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,06*
€ 56,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,56*
€ 54,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,40*
€ 50,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.