Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisions-Abisolierzange, 0.8mm, 112mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30179215
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     51000002
EAN/GTIN:
     4024596012595
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Präzisions-Abisolierzange, Typ=51000002, Abisolierleistung max.=0.8 mm, Gesamtlänge=112 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
193 mm
Tiefe:
75 mm
Bruttogewicht:
61 g
Breite:
35 mm
MERCATEO_WA_NR:
8203200000
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,90*
ab € 17,65*
€ 21,86*
9 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 20,16*
€ 24,12*
9 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 18,96*
€ 24,21*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 19,99*
€ 27,68*
Lager 115
2
1
Frei Haus
ab € 24,73*
€ 37,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,65*
€ 44,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,67*
€ 43,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,99*
€ 38,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,00*
€ 34,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,35*
€ 33,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,73*
€ 29,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.