Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher, PZ1, Ergonomic


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30179041
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T4723-1250
EAN/GTIN:
     5013969704730
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PZ Schraubendreher
PZ Schraubenzieher
Pozidriv-Schraubendreher
Pozidriv-Schraubenzieher
Schraubendreher, Typ=T4723-1250, Länge Schneidklinge=250 mm, Screwdriver Blade Material=Steel, Screwdriver Handle=Ergonomic, Grösse Pozidrivkopf=PZ1
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
31 mm
Tiefe:
360 mm
Bruttogewicht:
93 g
Breite:
31 mm
MERCATEO_WA_NR:
8205400000
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 5,51*
€ 8,09*
€ 5,90*
ab € 4,81*
€ 8,11*
Lager 115
2
€ 5,95*
ab € 6,86*
€ 11,10*
€ 3,50*
ab € 23,20*
€ 31,62*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.