| |
|
| Artikel-Nr.: 2753W-780513 Herst.-Nr.: T4723-1250 EAN/GTIN: 5013969704730 |
| |
|
| | |
| Übersicht C.K Schraubendreher "Triton" für Pozidrivschrauben, 1x250 mm Klingen aus gehärtetem hochlegiertem Stahl, Größe PZD1x250mm in den Griff eingespritzte Klinge, maschinengefertige Präzi- sionsspitzen, speziell geformter 2-Komponentengriff, mit Softgriffeinsatz, Typenkennzeichnung am Griffende, magneti- sche Spitze (T4723-1250)Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,1 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PZ, Schraubenzieher PZ, Pozidriv-VDE-Schraubendreher, Pozidriv-VDE-Schraubenzieher, VDE-Pozidriv-Schraubendreher, VDE-Pozidriv-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher PZ, VDE-Schraubendreher Pozidriv, VDE-Schraubenzieher Pozidriv, vde-schraubendreher pz1, pozidriv vde schraubendreher, tools, 4723, 1250, t47231250, schraubendreher, pozidriv, 250mm, t4723 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 5,53* | € 8,14* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 4,80* | € 8,17* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 6,84* | € 11,18* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 23,24* | € 32,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|