| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-03L4246 Herst.-Nr.: T4723-1250 EAN/GTIN: 5013969704730 |
| | |
|
| | |
| - Großer 2-Komponenten-Dreikant-Griff mit Softgriffeinsätzen für komfortables Arbeiten und optimales Drehmoment - Direkt in den Griff eingespritzte Klinge gewährleistet eine absolute stabile Verbindung für erhöhte Langlebigkeit und Zuverlässigkeit - Die eckige Form des Griffs verhindert Wegrollen des Schraubendrehers auf unebenen Flächen - Klinge aus gehärtetem, hochlegiertem Stahl für Langlebigkeit - Maschinengefertigte Präzisionsspitzen reduzieren das Risiko des Abbrechens - Farbcodierung und Typenkennzeichnung am Ende des Griffs erleichtern die Erkennung - Verchromte Klingen bieten Schutz gegen Rost - Die magnetische Spitze hält die Schraube sicher und erleichtert so das Platzieren und Festziehen - Gemäß DIN ISO 8764 - Größe: PZ1 - Sichtbare Klingenlänge: 250 mm - Gesamtlänge: 350 mm Weitere Informationen: | | Ausführung: | Schraubendreher | ESD-Schutz: | Nein | Größe: | PZ1 | Klingenlänge: | 250 mm | Länge: | 352 mm | Spitzentyp: | Pozidriv | VDE-/1000V-geprüft: | Nein | Ursprungsland: | TW | Gewicht: | 0.09 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PZ, Schraubenzieher PZ, Pozidriv-VDE-Schraubendreher, Pozidriv-VDE-Schraubenzieher, VDE-Pozidriv-Schraubendreher, VDE-Pozidriv-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher PZ, VDE-Schraubendreher Pozidriv, VDE-Schraubenzieher Pozidriv, vde-schraubendreher pz1, pozidriv vde schraubendreher, Werkzeuge, Handwerkzeug, Schraubendreher, Schraubenzieher |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 5,53* | € 8,14* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 4,80* | € 8,17* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 6,84* | € 11,18* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 23,24* | € 32,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|