Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pinzette ESD / Präzisionspinzette Edelstahl Sehr scharf / Fein 120mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30178829
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T2379D
EAN/GTIN:
     5013969111118
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Pinzette
Gerade Pinzette
ISO-Pinzette
Isolierpinzette
Pinzette, Typ=T2379D, Gesamtlänge=120 mm, Art der Pinzettenspitze=Sehr scharf Fein, Haftend=ESD Präzisionspinzette, Material Pinzetteneinheit=Edelstahl
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
180 mm
Tiefe:
40 mm
Bruttogewicht:
26 g
Breite:
13 mm
MERCATEO_WA_NR:
8203200000
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 20,14*
€ 29,07*
€ 6,90*
ab € 22,15*
€ 29,08*
€ 8,95*
ab € 21,42*
€ 29,11*
€ 5,90*
ab € 22,61*
€ 33,10*
Lager 115
2
Frei Haus
ab € 29,69*
€ 41,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,96*
€ 49,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,99*
€ 48,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 39,41*
€ 46,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,12*
€ 40,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,70*
€ 40,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,18*
€ 38,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,69*
€ 35,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
2266930
ab € 5,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.